Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole e Torrette da Pavimento /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI10252/4
Cod. Produttore
10252/4
Cod. EAN
8012199116150

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Sottopavimento - fianco cassetta 10
  • Materiale: Resina
  • Ingresso tubi: 2 tubi diam. 32 mm
  • Compatibile con: Art. 10226BS
  • Serie: INTERLINK
  • Quantità consigliata: 60 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Elemento sottopavimento progettato per il fissaggio e l’alloggiamento di cassette da incasso. Realizzato in materiale resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale facilita l’installazione in impianti elettrici a scomparsa, assicurando un supporto sicuro per le componenti elettriche. Ideale per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuisce a mantenere ordine e sicurezza negli impianti sottopavimento. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: fianchetto in resina per ingresso 2 tubi con tubi diametro 32 mm per art. 10226BS

Serie

INTERLINK

Produttore

Fianchetto resina ingresso 2 tubi diam.32mm sottopavimento