Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVM666500
Cod. Produttore
VM666500
Cod. EAN
8007951097259

Informazioni di prodotto

FHT-1P3D TERMOREGOLATORE 12/24 V AC/DC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Termoregolatore digitale da pannello di dimensioni ridotte per la regolazione della temperatura sia in riscaldamento che raffreddamento in applicazioni quali banchi frigo, celle frigorifere, forni e bruciatori o più semplicemente per la regolazione della temperatura ambiente. Dispone di un ingresso per il collegamento di sonde termoresistenze, termocoppie o sensori lineari, di un ingresso digitale con funzione configurabile, di un'uscita analogica e di un'uscita seriale RS-485 (protocollo Modbus) per il collegamento a un dispositivo master (ad esempio un pc o plc). Un allarme acustico e visivo avvisa nei casi di allarme sull'ingresso digitale, allarme di minima o massima o nel caso di malfunzionamenti della sonda. Consente di impostare una password per il blocco dei tasti. Il display a led rossi consente una buona leggibilità della misura visualizzata anche a distanza.

larghezza

75 mm

altezza

33 mm

profondità

81 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

con morsetti amovibili

numero di circuiti di misura

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Tipo di tensione d'esercizio

AC

tensione di commutazione nominale

250 A

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

1

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

11 ... 26 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

11 ... 26 V

tensione di alimentazione DC

11 ... 26 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

campo di misura della temperatura

-99 ... 999 °C

Produttore

Termoregolatore digitale compatto FHT-1P3D 12/24V AC/DC per banchi frigo e celle frigorifere