›

FETTUCCIA 24V NERA TAGLIO AL METRO

Cod. Rexel L324C2CM
Cod. Produttore 24C2CM

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Colore: Nero
  • Taglio: Al metro
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Materiale: Fettuccia elettrica
  • Installazione: Facile e affidabile
  • Serie: L324C2CM
  • Uso: Cablaggi e connessioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fettuccia elettrica nera da 24 volt, ideale per applicazioni che richiedono un taglio su misura al metro. Questo materiale garantisce affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e resistente per cablaggi e connessioni. La sua compattezza e il colore nero la rendono adatta a diversi contesti, assicurando un aspetto ordinato e funzionale negli impianti elettrici.
FETTUCCIA 24V NERA TAGLIO AL METRO