›

FETTUCCIA 24V ARANCIONE TAGLIO AL M

Cod. Rexel L324C5CM
Cod. Produttore 24C5CM

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V
  • Colore: Arancione
  • Tipo: Fettuccia elettrica
  • Taglio: Su misura (al metro)
  • Applicazione: Collegamento sicuro
  • Visibilità: Alta (colore arancione)
  • Affidabilità: Elevata
  • Serie: L324C5CM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fettuccia elettrica arancione da 24 volt, ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e visibile. Progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, è adatta a installazioni elettriche che necessitano di un taglio preciso su misura. La sua colorazione arancione facilita l'identificazione e la gestione durante i lavori di cablaggio.
FETTUCCIA 24V ARANCIONE TAGLIO AL M