›

Fermaglio fissaggio fettuccia 24V nero per impianti elettrici industriali

Cod. Rexel L324TSC2
Cod. Produttore 24TSC2
Cod. EAN 8437009701690

Informazioni principali

  • Tipo: Fermaglio fissaggio
  • Tensione nominale: 24V
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Superficie resistente
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Design: Compatto ergonomico
  • Uso: Automazione e controllo
  • Serie: L324TSC2

Descrizione del prodotto

Fermaglio di fissaggio per fettuccia progettato per applicazioni elettriche a 24V, garantisce una tenuta sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata nel tempo e facilità di installazione, ideale per il fissaggio ordinato e stabile di cavi e componenti elettrici. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Il prodotto L324TSC2 è un fermaglio di fissaggio fettuccia a 24V progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. La sua struttura robusta e resistente alla protezione superficiale assicura una lunga durata e una corretta tenuta anche in ambienti industriali o esterni. La compatibilità con sistemi a 24V lo rende ideale per installazioni di automazione, controllo e distribuzione di energia. La forma compatta e il design ergonomico facilitano il montaggio e la manutenzione. È un componente essenziale per garantire connessioni sicure e stabili nelle reti elettriche, contribuendo a ottimizzare le prestazioni e la sicurezza dell'impianto.
Fermaglio fissaggio fettuccia 24V nero per impianti elettrici industriali