Descrizione del prodotto
Canali portacavi di dimensioni 200x60 mm, realizzati in materiale resistente e durevole, ideali per l'organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Disponibili in colore grigio, garantiscono un aspetto sobrio e professionale, facilitando l'installazione e la gestione dei cavi in ambienti sia residenziali che industriali. Progettati per assicurare sicurezza e ordine negli impianti elettrici, contribuiscono a mantenere un ambiente ordinato e funzionale. Descrizione del produttore: Feeder Trunking, Length 2m, Width 200mm, Height 60mm, Plastic, Grey, Ingress Protection IP40