Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC43096
Cod. Produttore
43096
Cod. EAN
8000126430967

Informazioni di prodotto

FEEDER/CABLE TRNKNG 120X60 RAL9016

Documentazione tecnica

Canali portacavi e portaprese di dimensioni 120x6 cm, ideali per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici e apparecchiature. Realizzati con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza negli impianti elettrici, facilitano la gestione ordinata dei cablaggi in ambienti residenziali e industriali. La struttura compatta consente un'installazione semplice e un aspetto pulito, mantenendo i cavi protetti da polvere e danni meccanici. Adatti per applicazioni elettriche professionali che richiedono efficienza e affidabilità. Descrizione del produttore: Feeder and Cable Trunking, Length 2m, Width 120mm, Height 60mm, Plastic, White, 4 Installable Separators, 3 Cable Retainers, Ingress Protection IP40

Produttore

ABB

Feeder canalina portacavi 120x60 mm plastica bianca IP40 con separatori e fermacavi per impianti elettrici professionali