Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170206
Cod. Produttore
170206
Cod. EAN
4015081667123

Informazioni di prodotto

FBSMV-63/4/1 BLOCCO DIF 63A 4P 1

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale montabile FBSmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 63 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

63 A

corrente di guasto nominale

1 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

7

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile FBSmV 63A 4 poli tipo AC applicazioni industriali