Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170219
Cod. Produttore
170219
Cod. EAN
4015081667246

Informazioni di prodotto

FBSMV-40/3/01-A BLOCCO DIF 40A 3P 01-A

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 3 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

3

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

0.1 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

A

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

6

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile 3 poli 40A 0,1A per applicazioni industriali ed edifici funzionali