Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170144
Cod. Produttore
170144
Cod. EAN
4015081666447

Informazioni di prodotto

FBSMV-40/2/1-S BLOCCO DIF 40A 2P 1-S

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 1 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

2

tensione di dimensionamento

240 V

corrente di dimensionamento

40 A

corrente di guasto nominale

1 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

tipo selettivo

resistenza a corrente impulsiva

5 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale FBSmV 40A 2 poli 1A applicazioni industriali ed edifici funzionali alta fascia