Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170237
Cod. Produttore
170237
Cod. EAN
4015081667413

Informazioni di prodotto

Interruttore differenziale FBSmV, ideale per applicazioni industriali e edifici funzionali di fascia alta.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio a 2 poli
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi industriali avanzati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace con corrente differenziale di 0,03 A
  • Risparmio energetico grazie a un dispositivo affidabile
  • Maggiore sicurezza nell’impianto elettrico
Interruttore differenziale montabile FBSmV, a 2 poli, Corrente nominale In: 40 A, Resistenza nominale al corto circuito Icn:, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

FBSMV-40/2/003-G BLOCCO DIF 40A 2P