Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170254
Cod. Produttore
170254
Cod. EAN
4015081667567

Informazioni di prodotto

FBHMV-125/4/05 BLOCCO DIF 125A 4P 05

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale montabile FBHmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 125 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,5 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

None

Produttore

FBHMV-125/4/05 BLOCCO DIF 125A 4P 0

€ 163,07 x 1 pz.
(pz.)
4 pz.
Q.tà consigliata info