Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM170250
Cod. Produttore
170250
Cod. EAN
4015081666737

Informazioni di prodotto

FBHMV-125/4/003 BLOCCO DIF 125A 4P 003

Documentazione tecnica

Interruttore differenziale montabile FBHmV, A 4 poli, Interruttori differenziali montabili, Corrente nominale In: 125 A, Corrente nominale differenziale IΔN: 0,03 A, Tipo AC, sensibili alla corrente alternata, limitatamente resistente alla corrente impulsiva 250 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

numero di poli

4

tensione di dimensionamento

415 V

corrente di dimensionamento

125 A

corrente di guasto nominale

0.03 A

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente di guasto

AC

resistenza a corrente impulsiva

0.25 kA

frequenza

50 Hz

dispositivi supplementari possibili

dimensione (secondo DIN 43880)

1

larghezza in unità di suddivisione

5.5

profondità di incasso

70 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

None

Produttore

Interruttore differenziale montabile FBHmV 125A 4 poli Tipo AC per applicazioni industriali e edifici funzionali