Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564150000
Cod. Produttore
8564150000
Cod. EAN
4032248238521

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG/M12 1WAY EX
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Approvazione: ATEX per zone EX
  • Tipo: Distributore bus di campo

Documentazione tecnica

Connettore FBCON in poliammide con guaina metallica CG e attacco M12 a una via, progettato per garantire connessioni affidabili nei sistemi di bus di campo. Ideale per applicazioni elettriche industriali che richiedono resistenza meccanica e protezione dalle interferenze elettromagnetiche. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo con approvazione ATEX per zone EX.

larghezza

58 mm

altezza

37 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo PA CG M12 1via EX industriale