Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8564240000
Cod. Produttore
8564240000
Cod. EAN
4032248287611

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FBCON PA CG 8WAY EX
  • Serie: Componenti per bus di campo
  • Approvazione: ATEX
  • Uso: Zone EX
  • Tipo: Distributore bus di campo

Documentazione tecnica

FBCON PA CG 8WAY EX è un componente elettrico progettato per garantire connessioni affidabili e sicure in impianti di automazione e controllo. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento efficiente e stabile, supporta configurazioni a otto vie per una gestione ottimale dei segnali. Questo prodotto è perfetto per sistemi bus di campo, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione in ambienti industriali. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Distributore bus di campo con approvazione ATEX per zone EX.

larghezza

80 mm

altezza

58 mm

grado di protezione (IP)

IP66

Serie

Componenti per bus di campo

Produttore

Distributore bus campo 8 vie ATEX per zone EX