Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168083
Cod. Produttore
168083
Cod. EAN
4015081646586

Informazioni di prodotto

FAZ6-D25/3 INT. MT 6KA 3P D 25A
Il dispositivo FAZ6-D25/3 è un interruttore automatico di alta qualità progettato per garantire una protezione efficace nei circuiti elettrici. Con una capacità di 25A e una tensione nominale di 6KA, questo interruttore è ideale per applicazioni che richiedono un elevato livello di sicurezza e affidabilità. La sua struttura è dotata di tre poli, che assicurano una distribuzione uniforme della corrente e una protezione completa contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti, il FAZ6-D25/3 offre una lunga durata e una prestazione ottimale, rendendolo perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie al design compatto, è semplice da installare e integrare in qualsiasi sistema elettrico esistente.

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore automatico 3 poli 25A 6kA protezione circuiti industriali e commerciali