Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM168089
Cod. Produttore
168089
Cod. EAN
4015081646647

Informazioni di prodotto

Interruttore protettore di alta qualità, progettato per garantire sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione efficace contro sovracorrenti e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla curva caratteristica D ottimizzata
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Interruttore protettore; 10A; 4p; curva caratteristica D; 6kA

caratteristica di intervento

D

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ6-D10/4 INT 6KA 4P D 10A

€ 71,41 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info