Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239199
Cod. Produttore
239199
Cod. EAN
4015082391997

Informazioni di prodotto

FAZ6-C6/4 INT. MT 6KA 4P C 6A

Documentazione tecnica

Interruttore protettore; 6A; 4p; curva caratteristica C; 6kA

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

4

numero di poli protetti

4

corrente di dimensionamento

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

4

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore magnetotermico 4 poli 6A curva C 6kA protezione circuiti trifase residenziale industriale

€ 86,73 x 1 pz.
(pz.)
30 pz.
Q.tà consigliata info