Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM239149
Cod. Produttore
239149
Cod. EAN
4015082391492

Informazioni di prodotto

FAZ6-C20/3 INT. MT 6KA 3P C 20A

Documentazione tecnica

FAZ6-C20/3 INT. MT 6KA 3P C 20A239149 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

Serie

Moeller_series

dispositivi supplementari possibili

profondità di incasso

70.5 mm

larghezza in unità di suddivisione

3

grado di inquinamento

2

categoria di sovratensione

3

frequenza

50 Hz

classe di limitazione energetica

3

tipo di tensione

AC

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

tensione di dimensionamento

230 V

corrente di dimensionamento

20 A

numero di poli protetti

3

numero di poli (totale)

3

caratteristica di intervento

C

Produttore

Interruttore magnetotermico trifase 20A 6kA protezione impianti industriali e civili