Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM212051
Cod. Produttore
212051
Cod. EAN
4015082120511

Informazioni di prodotto

FAZ-XUA(230VAC) SG DI MIN TENS

Documentazione tecnica

Sganciatore di minima tensione avvitabile, tensione nominale d'impiego 230V AC, funzione istantanea, frequenza 50-60Hz, soglia d'inserzione 80% di Un, soglia di sgancio inferiore al 50% di Un, dimensioni di montaggio calotta 45mm, larghezza di montaggio 1 unità passo (17,5mm), montaggio su guida DIN, sezione morsetto 2x(1–2.5) mm² rigido e flessibile

montaggio dell'apparecchio

disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

sganciatore di minima tensione

larghezza totale (TE)

1

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

1

Serie

None

Produttore

Sganciatore minima tensione avvitabile 230V AC montaggio guida DIN 17,5mm