Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /
Informazioni di prodotto
tensione nominale
415 V
Numero moduli DIN
1
montaggio dell'apparecchio
Disgiuntore/interruttore magnetotermico
dispositivo supplementare
Sganciatore di apertura
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te