Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279154
Cod. Produttore
279154
Cod. EAN
4015082791544

Informazioni di prodotto

FAZ-PN-C2/1N INT. MT 6KA 1N 1MOD. 2A C
Descrizione del produttore: Interruttore di protezione della linea FAZ-PN, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 2 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

Serie

Moeller series

Produttore

FAZ-PN-C2/1N INT 6KA 1N 1MOD. 2A C