Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279159
Cod. Produttore
279159
Cod. EAN
4015082791599

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico FAZ-PN-C16/1N, ideale per applicazioni industriali e edifici funzionali di fascia alta.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto a 1 modulo
  • Montaggio rapido che consente risparmio di tempo
  • Compatibilità con sistemi a 1 polo + neutro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile della linea con intervento selettivo Curva C
  • Corrente nominale di 16 A garantisce sicurezza e durata
  • Efficienza energetica e protezione da sovraccarichi e cortocircuiti

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ-PN, a 1 polo+N, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 16 A, Apparecchiatura per applicazioni industriali ed edifici funzionali di fascia alta

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

1

corrente di dimensionamento

16 A

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

conduttore neutro a connessione

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-PN-C16/1N INT. MT 6KA 1N 1MOD.

€ 21,99 x 1 pz.
(pz.)