›

FAZ II PLUS 8/30 HCR

Cod. Rexel FX00564636
Cod. Produttore 00564636
Cod. EAN 4048962462616

Informazioni principali

  • Serie: FAZ II PLUS
  • Tensione nominale: 230 V
  • Corrente nominale: 8 A
  • Sensibilità: 30 mA
  • Protezione: Interruttore differenziale
  • Montaggio: Guida DIN
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazione: Domestico e industriale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale FAZ II PLUS 8/30 HCR progettato per garantire elevata sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo è caratterizzato da una sensibilità di 30 mA, ideale per la protezione contro le dispersioni di corrente e per prevenire rischi di folgorazione. La tecnologia HCR assicura un funzionamento affidabile e duraturo, rendendo l'interruttore adatto sia per ambienti domestici che industriali. La struttura compatta facilita l'installazione su guide DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Il prodotto è realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e performance costanti nel tempo.
FAZ II PLUS 8/30 HCR