Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM115370
Cod. Produttore
115370
Cod. EAN
4015081147700

Informazioni di prodotto

FAZ-D50/1 INT. MT 10KA 1P D 50A
Il dispositivo KM115370 è un interruttore di protezione motore progettato per garantire una protezione efficace in applicazioni elettriche. Con un numero di poli di 1 e una caratteristica di intervento di tipo D, questo interruttore è in grado di gestire correnti fino a 50 A, rendendolo ideale per una varietà di impieghi industriali e commerciali. La sua esecuzione è progettata per una tensione nominale di 10 kA, assicurando un'ottima resistenza agli sbalzi di corrente. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore offre una durata e affidabilità eccezionali, contribuendo a mantenere gli impianti elettrici sicuri e funzionanti. La sua installazione è semplice e diretta, rendendolo una scelta pratica per professionisti del settore elettrico.

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore protezione motore 1 polo tipo D 50A 10kA uso industriale