Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM279139
Cod. Produttore
279139
Cod. EAN
4015082791391

Informazioni di prodotto

FAZ-C13/2-DC INT. MT 10KA 2P C-DC 13A

Documentazione tecnica

Interruttore di protezione della linea FAZ-DC, a 2 poli, Curva caratteristica d'intervento: C, Corrente nominale In: 13 A, Apparecchiature per applicazioni in corrente continua

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

13 A

tensione di dimensionamento

250 V

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

10 kA

tipo di tensione

DC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

Interruttore protezione linea FAZ-DC 2 poli 13A curva C corrente continua