Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM278756
Cod. Produttore
278756
Cod. EAN
4015082787561

Informazioni di prodotto

Interruttore magnetotermico FAZ-C10/2, ideale per protezione e sicurezza degli impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e rapida installazione grazie al design compatto
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Riduzione dei tempi di intervento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Risparmio energetico grazie alla precisione di intervento
  • Maggiore sicurezza dell’impianto elettrico

Documentazione tecnica

FAZ-C10/2 INT. MT 10KA 2P C 10A278756 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000042 - Interruttore magnetotermico

caratteristica di intervento

C

numero di poli (totale)

2

numero di poli protetti

2

corrente di dimensionamento

10 A

tensione di dimensionamento

400 V

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

10 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V

15 kA

potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V

15 kA

tipo di tensione

AC

classe di limitazione energetica

3

frequenza

50 Hz 60 Hz

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

larghezza in unità di suddivisione

2

profondità di incasso

70.5 mm

dispositivi supplementari possibili

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

Moeller_series

Produttore

FAZ-C10/2 INT. MT 10KA 2P C 10A

€ 41,32 x 1 pz.
(pz.)