Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVD2S60TBBCC
Cod. Produttore
EVD2S60TBBCC
Cod. EAN
3606487675327

Informazioni di prodotto

Fast charging station, Schneider StarCharge Fast 60, 60kW, 2xCCS2, 3.5m cable range, cable management, Payter payment terminal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La stazione di ricarica veloce Schneider StarCharge Fast 60 è progettata per la ricarica rapida di veicoli elettrici con potenza di uscita fino a 60 kW in corrente continua (DC). È dotata di due uscite con connettori SAE CCS Combo 2, ciascuna con cavo di 3,5 metri e sistema di gestione del cavo integrato, per garantire un utilizzo pratico e ordinato. La stazione supporta l'alimentazione trifase a 380-415 V CA con corrente di ingresso fino a 105 A, offrendo una ricarica efficiente e affidabile. Realizzata con contenitore in acciaio inox e finiture di alta qualità, presenta un design robusto e resistente, con grado di protezione IP55 e IK10, idonea per installazioni sia interne che esterne. La gestione energetica è assicurata da un contatore di energia per ogni uscita con classe di accuratezza 1, mentre il sistema di protezione garantisce sicurezza contro cortocircuiti, sovraccarichi, guasti a terra e aumento di temperatura. L'interfaccia utente è un touchscreen LCD da 7 pollici con supporto multilingua, inclusa la lingua italiana, e integra diverse modalità di autenticazione e pagamento, tra cui RFID, QR code, app mobile, pagamento contactless tramite terminale Payter Apollo, Autocharge e Plug & Charge conforme a ISO 15118, per un'esperienza utente flessibile e moderna. La stazione è compatibile con sistemi di gestione EVlink, supporta protocolli di comunicazione standard come OCPP 1.6, Modbus TCP, Ethernet, Wi-Fi e 4G, permettendo un'integrazione semplice in infrastrutture di ricarica avanzate. È progettata per operare in un ampio intervallo di temperature da -30 a 50 °C, con un'efficienza del 97% e dimensioni contenute per un'installazione a terra pratica e sicura. Questa soluzione è ideale per la ricarica rapida di veicoli elettrici in contesti pubblici e privati, garantendo elevate prestazioni, sicurezza e facilità di utilizzo grazie a tecnologie all'avanguardia e un design robusto e funzionale.

Serie

Schneider StarCharge Fast 60