Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGEVD2S120TBBCC
Cod. Produttore
EVD2S120TBBCC
Cod. EAN
3606487674122

Informazioni di prodotto

Fast charging station, Schneider StarCharge Fast 180, 120kW, 2xCCS2, 3.8m cable range, cable management, Payter payment terminal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La stazione di ricarica rapida Schneider StarCharge Fast 180 modello EVD2S120TBBCC è una soluzione avanzata per la ricarica di veicoli elettrici, progettata per uso interno ed esterno. Offre una potenza di uscita di 120 kW in corrente continua tramite due connettori SAE CCS Combo 2 con cavi da 3,8 metri, dotati di sistema di gestione cavi integrato. La stazione supporta un'ampia gamma di tensioni da 150 a 1000 V DC e correnti di ricarica fino a 300 A, con funzione boost fino a 500 A per brevi periodi. Realizzata con contenitore in acciaio inox 304, presenta un design robusto con protezione IP55 e grado di resistenza agli urti IK10, garantendo affidabilità anche in ambienti industriali. Il pannello frontale è di colore bianco signal white (RAL 9003), mentre il corpo è nero. L'interfaccia utente si avvale di un touchscreen LCD da 10 pollici con supporto multilingua, inclusa la lingua italiana, e offre diverse modalità di autenticazione come RFID, NFC, QR code, Plug & Charge secondo ISO 15118 e terminale di pagamento contactless Payter Apollo. La stazione è compatibile con i sistemi EVlink di Schneider Electric per la gestione della ricarica e supporta protocolli di comunicazione avanzati quali OCPP 1.6, Modbus TCP, Ethernet, Wi-Fi e 4G, assicurando integrazione e monitoraggio efficaci. Il sistema di misurazione energia è di classe 1 con accuratezza dell'1%, garantendo dati precisi per la fatturazione. Progettata per operare in un ampio range di temperature da -30 a 50 °C (con derating sopra i 50 °C), la stazione è dotata di numerose protezioni elettriche, tra cui protezione da cortocircuito, sovraccarico, guasto a terra e aumento di temperatura, per garantire sicurezza e durabilità. Le dimensioni sono 2230 mm di altezza, 1259 mm di larghezza e 1076 mm di profondità, con un peso di circa 538 kg con modulo di potenza installato. Questa stazione di ricarica rapida è ideale per infrastrutture di ricarica pubbliche o private che richiedono prestazioni elevate, affidabilità e facilità d'uso, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e alla conformità alle normative internazionali più rigorose.

Serie

Schneider StarCharge Fast 180