Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLIMT46422
Cod. Produttore
IMT46422
Cod. EAN
3606486365656

Informazioni di prodotto

Accessori, Mureva Tube & Fix, Fascette di Cablaggio, 370x4.8mm, trasparente, incolore - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La fascetta serracavi ha dimensioni 370 x 4,8 mm. Le fascette serracavi sono utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per raggruppare e fissare cavi, canaline e tubi. Le fascette serracavi sono autobloccanti. Le fascette serracavi hanno bordi arrotondati per facilitare la manipolazione e rendere più sicura l'installazione. La punta arrotondata piegata consente un inserimento più agevole attraverso la testa della fascetta serracavi. Il suo diametro del fascio è compreso tra 3.5 mm e 103.5 mm. La sua resistenza alla trazione dell'anello è 230N / 50lbf. Le dimensioni del prodotto sono (L) 370 mm x (L) 4,8 mm x spessore (T) 1,3 mm e il peso del prodotto è 227 g. È realizzato in PA (poliammide) 6.6 ed è incolore. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40°C e +85°C. La confezione è composta al 100% da materiale riciclabile e la quantità di prodotto è di 100 pezzi in una borsa richiudibile con zip. Gli accessori per cavi, come spine e fissaggi a cavità, viti, alette per cavi, sono progettati per fornire i massimi risultati. La gamma di accessori per cavi e fissaggio fornisce un'ampia offerta per tutti i tipi di esigenze dei clienti e copre un numero massimo di applicazioni, flessibilità, affidabilità e prestazioni. Il prodotto è conforme allo standard CEI 60695-11-5 ed è resistente al fuoco, con lo standard UL 94 V2 (autoestinguente).

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

spessore nastro

1,3 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

103,5 mm

omologazione UL

omologazione VG

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

230 N

Diametro del fascio min.

3,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

103,5 ... 103,5 mm

temperatura di montaggio

-20 ... 85 °C

Serie

Cabling and fixing for demanding professionals

Produttore

Fascette serracavi trasparenti 370x4,8 mm autobloccanti in poliammide, uso cavi e tubi, resistenti fuoco UL94 V2