Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: La fascetta serracavi ha dimensioni 100 x 2,5 mm. Le fascette serracavi sono utilizzate per un'ampia gamma di applicazioni, ad esempio per raggruppare e fissare cavi, canaline e tubi. Le fascette serracavi sono autobloccanti. Le fascette serracavi hanno bordi arrotondati per facilitare la manipolazione e rendere più sicura l'installazione. La punta arrotondata piegata consente un inserimento più agevole attraverso la testa della fascetta serracavi. Il suo diametro del fascio è da 3 mm a 20.5 mm. La sua resistenza alla trazione dell'anello è 80N / 18lbf. Le dimensioni del prodotto sono (L) 100 mm x (L) 2,5 mm x spessore (T) 1,1 mm e il peso del prodotto è 24 g. È realizzato in PA (poliammide) 6,6 con stabilizzazione UV. Il colore del prodotto è nero. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -40°C e +85°C. La confezione è composta al 100% da materiale riciclabile e la quantità di prodotto è di 100 pezzi in una borsa richiudibile con zip. Gli accessori per cavi, come spine e fissaggi a cavità, viti, alette per cavi, sono progettati per fornire i massimi risultati. La gamma di accessori per cavi e fissaggio fornisce un'ampia offerta per tutti i tipi di esigenze dei clienti e copre un numero massimo di applicazioni, flessibilità, affidabilità e prestazioni. Il prodotto è conforme allo standard CEI 60695-11-5 ed è resistente al fuoco, con lo standard UL 94 V2 (autoestinguente).