Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81374
Cod. Produttore
81374
Cod. EAN
8009561113855

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 12,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 44 - 56mm

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

44 ... 56 mm

Serie

RTA

Produttore

FASCETTE-DI FISSAGGIO D 44-56