Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81360
Cod. Produttore
81360
Cod. EAN
8009561113787

Informazioni di prodotto

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Largezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 11 - 17mm

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

11 ... 17 mm

Serie

RTA

Produttore

FASCETTE-DI FISSAGGIO D 11-17