Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE81380
Cod. Produttore
81380
Cod. EAN
8009561113916

Informazioni di prodotto

Fascette di fissaggio in acciaio zincato

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fascette di fissaggio in acciaio zincato (meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale) con collegamento di messa a terra tramite vite. Larghezza ,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 13 - 20mm

colore

Grigio

numero max. di tubi

1

chiuso

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Foro per vite

adatto per diametro tubo

13 ... 20 mm

Serie

RTA

Produttore

FASCETTE-CON VITE DI MASSA D 13-20