Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Marcatura Base & Locating /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE106-60000
Cod. Produttore
106-60000
Cod. EAN
4031026671123

Informazioni di prodotto

Fascettatrice automatica ibrida CPK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sistema di fascettatura elettrico utilizzabile con alimentatore o a batteria agli ioni di litio da 18V 2,0 Ah a ricarica rapida (con una batteria completamente carica è possibile applicare 8.000 fascette). Collaborazione consolidata con Metabo per la batteria e il caricabatterie . Impugnatura rimovibile per un'integrazione salvaspazio in linee di produzione completamente automatizzate (è necessario l'alimentatore CPK con control box) . Software HT Data Management CPK (incluso per il controllo dei dati di chiusura e il monitoraggio del processo di tensionamento, ulteriori funzioni di assistenza e una documentazione coerente di ogni processo di fascettatura). Possibilità di utilizzare bandoliere da 50 fascette e bobine da 3.500 fascette. Legatura e taglio costanti e riproducibili, fino a 20 mm di diametro. Autotool CPK hybrid T18RA offre la massima flessibilità per la fascettatura automatica dei cavi. Scegliete la vostra opzione: funzionamento con batterie ricaricabili, collegato all'alimentatore o una combinazione di entrambi. Quando si lavora su più progetti, in luoghi diversi o in spazi ristretti senza alimentazione, il nuovo CPK hybrid a batteria permette di muoversi liberamente. CPK hybrid è stato sviluppato per accelerare i processi di fascettatura, rendere la produzione più coerente ed efficiente e semplificare il funzionamento e l'ergonomia. Offre un display per le impostazioni e le preimpostazioni, informazioni per l'utente e il software HT Data Management CPK. CPK hybrid è ideale per la gestione di grandi volumi di applicazioni in impianti di cablaggio, industrie automobilistiche e industriali e nel settore dell'imballaggio. Con il kit di montaggio a banco CPK o il Supporto sospeso CPK, CPK hybrid è adatto sia per applicazioni fisse che flessibili.

materiale della fascetta

Plastica

sforzo di trazione

Regolabile

specificato MIL

larghezza della fascetta fermacavi

2,5 ... 2,5 mm

Serie

Autotool

Produttore

Fascettatrice automatica ibrida CPK elettrica/batteria 18V per cablaggio industriale e imballaggio