Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE150-47595
Cod. Produttore
150-47595
Cod. EAN
4031026121062

Informazioni di prodotto

Fascetta telaio 375x7,6 HS-nero BHT375M

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascetta a doppia dentatura. Serie BHT con con testa arrotondata per aumentare la superficie di contatto. BHT375 per posizionamento centrale. Serie CT e DE con testa piccola squadrata per usi in spazi ristretti. Serraggio della fascetta tramite utensile. Utilizzando un singolo foro, queste fascette per telaio sono utilizzate soprattutto nell'industria dell'automobile, dei camion e delle attrezzature pesanti. Ideali per applicazioni dove si ha accesso ad entrambi i lati del foro, ad esempio nei telai dei camion.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

375 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,5 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

100 mm

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

700 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 105 °C

diametro del fascio

100 ... 100 mm

Serie

BHT Series

Produttore

Fascetta telaio 375x7,6 mm doppia dentatura testa arrotondata per industria automotive e mezzi pesanti