› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta plastica naturale 200x2,5 mm serie T18L per fissaggio cavi e tubi

Cod. Rexel MEHE111-02119
Cod. Produttore 111-02119
Cod. EAN 4031026104416

Informazioni principali

  • Materiale: Poliammide 6.6 (PA66)
  • Lunghezza: 205 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Spessore: 1,2 mm
  • Carico rottura min: 80 N
  • Temperatura esercizio: -40 °C a +85 °C
  • Protezione: UL 94 V2, Zero Alogeni
  • Serie: T series

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Disponibile in un ampio range di materiali e misure. Composta al 100 % da plastica di alta qualità, ideale per il riciclaggio. A dentatura interna per una forte tenuta sul fascio. Facile da applicare, sia manualmente che con un utensile. Facile da inserire grazie al disegno della coda. Fascette serie T per la legatura e il fissaggio di cavi, tubazioni e tubi flessibili. Queste fascette possono essere utilizzate per qualsiasi tipo di applicazione.

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

205 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

omologazione UL

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

80 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 50 mm

Serie

T Series

Fascetta plastica naturale 200x2,5 mm serie T18L per fissaggio cavi e tubi
€ 0,0303 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info