Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG370X3.6
Cod. Produttore
G370X3.6
Cod. EAN
8016692514758

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 370mm LARGHEZZA 3,6mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG370X3.6 è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 370x3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e la gestione dei cablaggi. Scegli la fascetta CEG370X3.6 per un supporto affidabile e duraturo nei tuoi progetti elettrici.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 370x3,6 mm naturale per organizzazione cavi e cablaggi elettrici

€ 0,0657 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info