Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X3.6
Cod. Produttore
G300X3.6
Cod. EAN
8016692514697

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 300mm LARGHEZZA 3,6mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X3.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 300x3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione robusta assicura un fissaggio sicuro e affidabile, rendendola perfetta per l'uso in ambienti sia professionali che domestici. La finitura naturale offre un aspetto pulito e discreto, integrandosi facilmente in qualsiasi progetto.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 300x3,6 mm naturale per fissaggi elettrici professionali e domestici

€ 0,0458 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info