Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X7.6
Cod. Produttore
G200X7.6
Cod. EAN
8016692515403

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 7,6mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X7.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 200x7,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per organizzare cavi e garantire un'installazione ordinata e sicura. Scegli la fascetta CEG200X7.6 per un supporto affidabile nei tuoi progetti elettrici.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200x7,6 mm naturale per applicazioni elettriche e organizzazione cavi