Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1636.90
Cod. Produttore
1636.90
Cod. EAN
8016692162423

Informazioni di prodotto

FASCETTE, IN POLIMERO ELASTOMERIZZATO A BASE POLIAMMIDICA
Descrizione del produttore: La fascetta PA12, con dimensioni di 360x9 mm, è un accessorio essenziale per una varietà di applicazioni elettriche. Realizzata in un resistente materiale PA12, offre una soluzione efficace per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi. Il colore nero conferisce un aspetto discreto, rendendola adatta a qualsiasi ambiente. Questa fascetta è progettata per garantire durabilità e prestazioni affidabili, contribuendo a mantenere i tuoi progetti elettrici in ordine e sicuri.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

360 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

chiusura a nastro

Doppia testa di chiusura

diametro max. del fascio

93 mm

forza portante minima

550 N

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

9 mm

Temperatura d'esercizio

-45 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA12 360x9 mm Nero resistente per fissaggio cavi elettrici