› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta nylon 390x4,6 mm resistente UV nera per fissaggio cavi tubi esterni

Cod. Rexel MEHE111-05440
Cod. Produttore 111-05440
Cod. EAN 5022660023538

Informazioni principali

  • Serie: T series
  • Lunghezza: 390 mm
  • Larghezza: 4,6 mm
  • Materiale: Poliammide 6.6 UV
  • Carico rottura: 225 N
  • Ø legatura max: 110 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +85°C
  • Certificazione: IEC 62275:2006

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fascette nere resistenti ai raggi UV disponibili in un'ampia gamma di dimensioni. Realizzate in plastica di alta qualità al 100%, consente un buon riciclaggio. Dentatura interna per una presa forte su fasci. Facili da applicare manualmente o con un attrezzo. Semplici da inserire grazie alla coda piegata. Queste fascette a dentatura interna sono realizzate in poliammide 6.6 resistente ai raggi UV (PA66W) e quindi sono adatte per applicazioni esterne. Le fascette stabilizzate ai raggi UV resistono alle radiazioni UV per un periodo considerevolmente più lungo rispetto alle fascette standard PA66. Possono essere facilmente utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e tubi flessibili, specialmente nelle aree esterne.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,4 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

110 mm

stabile ai raggi UV secondo ASTM D6779

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

225 N

Diametro del fascio min.

1,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 85 °C

diametro del fascio

1,5 ... 110 mm

Serie

T Series

Fascetta nylon 390x4,6 mm resistente UV nera per fissaggio cavi tubi esterni