Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE111-04928
Cod. Produttore
111-04928
Cod. EAN
4031026311906

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polipropilene (PP)
  • Dimensioni: 202x4,6 mm
  • Temperatura esercizio: -40°C a +115°C
  • Carico di rottura: 110 N
  • Colore: Nero
  • Serie: T series
  • Dentatura: A dentatura interna
  • Zero alogeni: Sì

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Fascette in polipropilene con maggiore resistenza chimica. Possono sopportare temperature di esercizio continuo fino a 115 °C. Diverse misure disponibili in nero e colore naturale. Grazie alla bassa densità del polipropilene, queste galleggiano sull'acqua. Materiale meno idroscopico, quasi nessun assorbimento d'acqua. Le fascette della serie T in polipropilene (PP) sono meno idroscopiche e offrono una resistenza chimica e un range di temperature di esercizio più ampio rispetto alla poliammide 6.6 (PA66). Le fascette in polipropilene resistono a temperature di esercizio continue fino a +115°C. Queste fascette sono utilizzate per raggruppare e fissare cavi, tubi e / o tubi flessibili.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

202 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Polipropilene (PP)

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

Altro

spessore nastro

1,2 mm

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

44,5 mm

larghezza della banda

4,6 mm

Resistenza alla trazione min.

110 N

Diametro del fascio min.

12,7 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 115 °C

diametro del fascio

12,7 ... 44,5 mm

Serie

T Series

Produttore

Fascetta in polipropilene 200x4,6 mm resistente chimicamente per fissaggio cavi e tubi