Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG730X12.6N
Cod. Produttore
G730X12.6N
Cod. EAN
8016692571850

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 730mm LARGHEZZA 12,6mm, NERA
Descrizione del produttore: La fascetta CEG730X12.6N è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 730 mm e una larghezza di 12,6 mm, è disponibile in un elegante colore nero. Questa fascetta è ideale per applicazioni elettriche, assicurando un fissaggio sicuro e affidabile. La sua progettazione la rende perfetta per l'uso in ambienti diversi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza dei cablaggi.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

730 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

204 mm

omologazione MIL

forza portante minima

1150 N

larghezza della banda

12,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 730x12,6 mm nera per applicazioni elettriche e cablaggi