Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG450X4.8N
Cod. Produttore
G450X4.8N
Cod. EAN
8016692549613

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 450mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA
Descrizione del produttore: La fascetta CEG450X4.8N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 450x4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione di alta qualità assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti professionali e domestici. Scegli questa fascetta per le tue esigenze di fissaggio e organizzazione, un accessorio indispensabile nel tuo kit di materiali elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

450 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

116 mm

forza portante minima

22 N

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta PA6.6 nera 450x4,8 mm resistente per applicazioni elettriche professionali e domestiche