Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG430X4.8N
Cod. Produttore
G430X4.8N
Cod. EAN
8016692515304

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 430mm LARGHEZZA 4,8mm, NERA
Descrizione del produttore: La fascetta CEG430X4.8N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 430 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per il fissaggio di cavi e altri componenti. Scegli la fascetta CEG430X4.8N per un supporto affidabile nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

430 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

110 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 430 mm x 4,8 mm nera per fissaggio cavi elettrici