Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X7.6N
Cod. Produttore
G300X7.6N
Cod. EAN
8016692515502

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 300mm LARGHEZZA 7,6mm, NERA
Descrizione del produttore: La FASCETTA PA6.6 L 300X7,6MM NERA è un prodotto essenziale per chi cerca robustezza e affidabilità. Realizzata in materiale PA6.6, questa fascetta offre una resistenza superiore, ideale per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 300 mm e una larghezza di 7,6 mm, è progettata per garantire una tenuta sicura. Il suo elegante colore nero la rende perfetta per qualsiasi progetto, combinando funzionalità e estetica. Scegli questa fascetta per un fissaggio duraturo e di qualità.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 300mm x 7,6mm nera per applicazioni elettriche resistente e affidabile