Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X4.8/M
Cod. Produttore
G250X4.8/M
Cod. EAN
8016692549552

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 250mm LARGHEZZA 4,8mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG250X4.8/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 250x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e il supporto di componenti elettrici. Scegli la qualità e l'affidabilità della fascetta CEG250X4.8/M per le tue esigenze di installazione elettrica.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

60 mm

forza portante minima

22 N

larghezza della banda

4,8 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 250x4,8 mm naturale per applicazioni elettriche e organizzazione cavi