Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X7.6N
Cod. Produttore
G200X7.6N
Cod. EAN
8016692515427

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 200mm LARGHEZZA 7,6mm, NERA
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X7.6N è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 7,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Scegli la fascetta CEG200X7.6N per un supporto efficace e una finitura elegante nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 200x7,6 mm nera per applicazioni elettriche resistente e durevole