Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG100X2.5
Cod. Produttore
G100X2.5
Cod. EAN
8016692514000

Informazioni di prodotto

FASCETTA, IN POLIAMMIDE PA6.6, LUNGHEZZA 100mm LARGHEZZA 2,5mm, NATURALE
Descrizione del produttore: La fascetta CEG100X2.5 è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità noto per la sua resistenza e durabilità. Con una dimensione di 100x2,5 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per garantire un montaggio sicuro e ordinato dei cavi. Scegli la fascetta CEG100X2.5 per un fissaggio affidabile e un aspetto pulito nei tuoi progetti elettrici.

colore

Naturale

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 100x2,5mm naturale fissaggio cavi elettrici resistente duratura